ABB - UD/S4.315.2.1 Variateur 4 sorties 315W - A525196

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - actionneur de variateur
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395251966
Réf. Sonepar
00026525196
Réf. Fournisseur
A525196
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
actionneur de variateur
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de sorties:
4
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
8
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
commande auxiliaire possible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Non
puissance de sortie:
315...315 W
puissance supplémentaire utilisable:
Non
type de charge:
universel et LED
courant de commande max.:
3913 mA
puissance max. de commutation LED:
120 W
tension:
230...230 V
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
fréquence:
50...60 Hz
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm
Les Atouts de l'article:
Actionneur de gradation universel multicanal optimisé pour la gradation des lampes à LED (LEDi). Convient également pour la gradation des lampes à incandescence, des lampes halogènes basse tension avec transformateurs conventionnels ou électroniques, des lampes halogènes 230 V et des lampes halogènes à économie d'énergie à intensité variable. Détection automatique de la charge (peut être désactivée). Connexion N séparée par canal. Possibilité de connexion en parallèle des sorties pour augmenter la puissance de sortie. Les sorties peuvent être connectées en parallèle en groupes. Charge minimale: 2 W. Fonctionnement manuel sur l'appareil également possible sans tension de bus ou dans un état non programmé. La programmation de l'appareil est également possible sans tension d'alimentation 230V appliquée. Fonctions de test et de diagnostic étendues pour l'outil i-Bus. Paramétrage rapide dans ETS à l'aide de modèles de canaux copiables. Avec coupleur de bus intégré. Puissance nominale à 230 V ~ tension secteur: 230 V ~ lampes à incandescence et halogènes: 4 x 315 W / VA à 2 x 500 W / VA en contrôle de bord de fuite, 4 x 120 W / VA à 2 x 200 W / VA en tête contrôle des bords. Dimmable 230 V ~ LEDi: 4 x 315 W / VA à 2 x 500 W / VA en contrôle de bord de fuite, 4 x 120 W / VA à 2 x 200 W / VA en contrôle de bord d'attaque. Transformateurs inductifs en L avec LED / lampe halogène basse tension: 4 x 315 W / VA à 2 x 500 W / VA. Transformateurs électroniques en C avec LED / lampe halogène basse tension: 4 x 315 W / VA à 2 x 500 W / VA. Transformateurs LC électroniques avec LED / lampe halogène basse tension: 4 x 120 W / VA à 2 x 200 W / VA.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


