Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - UPS PowerValue 11RT G2 1 kVA S - 4NWP100200R0007

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1000 VA

  • puissance effective de sortie - 1000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8

  • temps de pontage à pleine charge - 4 min

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169262951

Réf. Sonepar

00026926295

Réf. Fournisseur

4NWP100200R0007

Marque

ABB

puissance apparente de sortie:

1000 VA

puissance effective de sortie:

1000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

8

temps de pontage à pleine charge:

4 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

autre

hauteur:

86 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

310 mm

poids:

310 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

208...240 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

pays de fabrication:

CHINE

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

2 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

89 %

efficacité en mode éco:

97.5 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

208...240 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

165 W

Onduleur Rackable et Tour, avec double conversion (VFI), avec un rendement jusqu'à 95 % (98 % en mode ECO). Compact et facile à configurer via son menu LCD, facteur de puissance 0,995 à 100 % linéaire - THDi <3 %, et une connectivité