🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - US/U2.3 - US/U2.3

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - encastré

  • nombre de canaux d'entrée - 2

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546111576

Réf. Sonepar

00026611157

Réf. Fournisseur

US/U2.3

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

encastré

nombre de canaux d'entrée:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Non

nombre d'entrées:

2

adapté à une charge C:

Non

nombre de canaux de sortie:

2

différentes phases connectables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

L'interface universelle dispose de 2 canaux qui peuvent être paramétrés comme entrées ou sorties, par exemple pour la connexion de boutons-poussoirs conventionnels, de contacts auxiliaires et de LED.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB