🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - USB/S1.2 interface USB MRD - A906450

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • radio bidirectionnelle - Non

  • modèle - USB

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779064507

Réf. Sonepar

00026000140

Réf. Fournisseur

A906450

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

radio bidirectionnelle:

Non

modèle:

USB

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

autre

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

largeur en nombre de modules:

2

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

taux de transmission max.:

9600 Bd

couplage au bus inclus:

Oui

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

63.5 mm

USB/S1.2 interface USB MRD

Les Atouts de l'article:

Connecte l'installation KNX avec des clients logiciels PC tels que ETS ou des visualisations (programmation, surveillance de bus, surveillance de groupe). L'appareil prend en charge les longues trames, ce qui permet un téléchargement et un téléchargement plus rapides des appareils KNX Secure.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB