ABB - UZB1 Passe-câbles UK600 - D731407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
largeur - 324 mm
hauteur - 84 mm
profondeur - 49 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617314073
Réf. Sonepar
00026731407
Réf. Fournisseur
D731407
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
largeur:
324 mm
hauteur:
84 mm
profondeur:
49 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
UZB1 Passe-câbles UK600
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


