ABB - UZD641 Tableau affichage(UK64) pour Coffret Encastré UK600 - D731775

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP30

  • largeur - 469 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617317753

Réf. Sonepar

00026731775

Réf. Fournisseur

D731775

Marque

ABB

modèle:

autre

matériau:

autre

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

469 mm

hauteur:

719 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

14 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

UZD641 Tableau affichage(UK64) pour Coffret Encastré UK600

Les Atouts de l'article:

Insert design pour la série UK600, adapté au cadre design BL640D, insert de tableau d'affichage en feutre gris, avec broches, plaque arrière et verre de protection

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB