ABB - UZD643Panneau aspect Inox (UK64) - D731777

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - autre
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP30
largeur - 469 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617317777
Réf. Sonepar
00026731777
Réf. Fournisseur
D731777
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
autre
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
469 mm
hauteur:
719 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
6 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Insert design pour la série UK600, adapté au cadre design BL640D, insert optique en acier inoxydable dibond, avec plaque arrière
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


