ABB - UZM620 Plaque de montage en acier UK600 - D731415

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 337 mm

  • largeur - 242 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617314158

Réf. Sonepar

00026731415

Réf. Fournisseur

D731415

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

337 mm

largeur:

242 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

UZM620 Plaque de montage en acier UK600

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.