ABB - Verrouillage Magne 4Ax0 - J4202230

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement - 20.4...20.4 V

  • consommation d'énergie - 9 W

  • force de préhension - 1500...1500 N

  • type de construction - angulaire

  • mode de pose - montage en saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024480955

Réf. Sonepar

00026002856

Réf. Fournisseur

J4202230

Marque

ABB

tension de fonctionnement:

20.4...20.4 V

consommation d'énergie:

9 W

force de préhension:

1500...1500 N

type de construction:

angulaire

mode de pose:

montage en saillie

type de tension:

DC

avec plaque d'ancrage:

Non

montage mural:

Oui

montage au sol:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

antidéflagration:

Non

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

SIL conformément à l'EN 62061:

3

largeur:

35 mm

hauteur:

274 mm

distance du mur:

22...22 mm

pays de fabrication:

BULGARIE

Verrouillage Magne 4Ax0

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB