ABB - Vis Rondelles M6(X20) - EV0104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
forme de la tête/extrémité - autre
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 10 mm
système à vis - autre
longueur de filetage - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646778536
Réf. Sonepar
00026677853
Réf. Fournisseur
EV0104
Marque
ABB
matériau:
autre
forme de la tête/extrémité:
autre
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
10 mm
système à vis:
autre
longueur de filetage:
10 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
dimension du filetage en pouces:
autre
type de filetage:
autre
avec écrou:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


