ABB - Visière 1 module encastrée aluminium - 41381RH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 1
matériau - aluminium
couleur - aluminium
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891809789
Réf. Sonepar
00026180978
Réf. Fournisseur
41381RH
Marque
ABB
nombre d'unités:
1
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
83 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
143 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


