ABB - Visière 2 modules encastrée aluminium - 41382RH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'unités - 2
matériau - aluminium
couleur - aluminium
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891809796
Réf. Sonepar
00026180979
Réf. Fournisseur
41382RH
Marque
ABB
nombre d'unités:
2
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Oui
largeur:
83 mm
hauteur:
98 mm
profondeur:
243 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


