ABB - VLM1/300 - Voltmètre modulaire - AC - connexion directe - T200790

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure - 0...300 V
type de tension - AC
modèle - rail DIN
déviation max. du pointeur - 90 °
système de mesure - cadre mobile
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542007906
Réf. Sonepar
00026001346
Réf. Fournisseur
T200790
Marque
ABB
plage de mesure:
0...300 V
type de tension:
AC
modèle:
rail DIN
déviation max. du pointeur:
90 °
système de mesure:
cadre mobile
raccordement du transformateur:
Non
classe de précision:
1.5
puissance dissipée:
1.5 W
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur:
52.5 mm
hauteur:
85 mm
largeur en nombre de modules:
3
éclairage d'échelle:
Non
Les Atouts de la gamme:
Disj. S200 (6000A/10kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





