🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - VMS Châssis-support étrier de fixation - 851249

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage

  • matériau - acier

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 6 mm

  • profondeur - 95 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815247019

Réf. Sonepar

00026524701

Réf. Fournisseur

851249

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

étrier de montage

matériau:

acier

largeur:

180 mm

hauteur:

6 mm

profondeur:

95 mm

VMS Châssis-support étrier de fixation

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB