ABB - VMS Profilé C en aluminium 3m - 851254

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - VMS Profilé C en aluminium 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - métrique

  • matériau - aluminium

  • longueur - 0.1 mm

  • mode de pose - fixation à vis

  • finition de la surface - non traité

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022903014522

Réf. Sonepar

00026301452

Réf. Fournisseur

851254

Marque

ABB

modèle:

métrique

matériau:

aluminium

longueur:

0.1 mm

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

non traité

fixation continue:

Non

hauteur de profil de barre profilée:

30 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

VMS Profilé C en aluminium 3m

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB