ABB - Voyant Jaune - HW052276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - jaune
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22 mm
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500522769
Réf. Sonepar
00026052276
Réf. Fournisseur
HW052276
Marque
ABB
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
jaune
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP66
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
avec bague frontale:
Non
finition de la lentille:
haut
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


