ABB - Voyant lumineux 1 LED Verte 12-48V AC/DC - 703422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - vert
type de tension - AC/DC
tension assignée (Ue) - 48 V
largeur en nombre de modules - 0.5
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612270939251
Réf. Sonepar
00026093925
Réf. Fournisseur
703422
Marque
ABB
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
vert
type de tension:
AC/DC
tension assignée (Ue):
48 V
largeur en nombre de modules:
0.5
indice de protection (IP):
IP20
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0.47 W
profondeur d'encastrement:
59 mm
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de la gamme:
Voyant Modulaire E200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


