ABB - Voyant lumineux Trois-Led Rouges 415-230V AC - 703900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse - LED
couleur de la calotte - rouge
type de tension - AC
tension assignée (Ue) - 415 V
largeur en nombre de modules - 0.5
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7612271413309
Réf. Sonepar
00026141330
Réf. Fournisseur
703900
Marque
ABB
source lumineuse:
LED
couleur de la calotte:
rouge
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
415 V
largeur en nombre de modules:
0.5
indice de protection (IP):
IP20
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
1.2 W
profondeur d'encastrement:
59 mm
pays de fabrication:
SUISSE
Les Atouts de la gamme:
Voyant Modulaire E200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


