ABB - Wa4-14 - H313109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - INDE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471523131095
Réf. Sonepar
00026313109
Réf. Fournisseur
H313109
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
verrouillage mécanique
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
INDE
Wa4-14
Les Atouts de l'article:
L'accrochage mécanique WA4 pour contacteurs AF09...AF96 et contacteurs relais NF garantit que le contacteur ou le contacteur relais reste allumé même en cas de manque ou de coupure de tension. Les contacteurs standards peuvent être facilement transformés en contacteurs à accrochage compacts.Le bloc WA4 contient un dispositif de verrouillage mécanique à déverrouillage par impulsion électromagnétique (AC ou DC) ou à déverrouillage manuel.OpérationAprès la fermeture, le contacteur reste maintenu en position fermée par le mécanisme de verrouillage en cas de coupure de la tension d'alimentation aux bornes de la bobine du contacteur.L'ouverture du contacteur peut être commandée :• électriquement par une impulsion (AC ou DC) sur la bobine du bloc WA4 (la bobine n'est pas conçue pour être alimentée en permanence)• manuellement en appuyant sur le bouton poussoir en face avant du bloc WA4.MontageLe bloc WA4 se clipse sur la face avant du contacteur 1 pile où il occupe deux encoches en position centrale (voir fig. ci-dessous).Les deux autres emplacements peuvent accepter des contacts auxiliaires unipolaires CA4 (1 bloc de chaque côté de la gâche mécanique).Un CAL4 supplémentaire peut être monté sur le côté du contacteur par rapport au nombre total de N.O. intégrés ou supplémentaires. et contacts auxiliaires N.F. comme décrit dans la partie relative aux détails de montage des accessoires de chaque type de contacteur.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
L'accrochage mécanique WA4 pour contacteurs AF09...AF96 et contacteurs relais NF garantit que le contacteur ou le contacteur relais reste allumé même en cas de manque ou de coupure de tension. Les contacteurs standards peuvent être facilement transformés en contacteurs à accrochage compacts.Le bloc WA4 contient un dispositif de verrouillage mécanique à déverrouillage par impulsion électromagnétique (AC ou DC) ou à déverrouillage manuel.OpérationAprès la fermeture, le contacteur reste maintenu en position fermée par le mécanisme de verrouillage en cas de coupure de la tension d'alimentation aux bornes de la bobine du contacteur.L'ouverture du contacteur peut être commandée :• électriquement par une impulsion (AC ou DC) sur la bobine du bloc WA4 (la bobine n'est pas conçue pour être alimentée en permanence)• manuellement en appuyant sur le bouton poussoir en face avant du bloc WA4.MontageLe bloc WA4 se clipse sur la face avant du contacteur 1 pile où il occupe deux encoches en position centrale (voir fig. ci-dessous).Les deux autres emplacements peuvent accepter des contacts auxiliaires unipolaires CA4 (1 bloc de chaque côté de la gâche mécanique).Un CAL4 supplémentaire peut être monté sur le côté du contacteur par rapport au nombre total de N.O. intégrés ou supplémentaires. et contacts auxiliaires N.F. comme décrit dans la partie relative aux détails de montage des accessoires de chaque type de contacteur.
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


