ABB - Watchdog PRO 280° anthracite - 6251/28-135-WL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 16 m
durée de marche max. - 30 min
Puissance de coupure max. - 2300 W
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395319208
Réf. Sonepar
00026531920
Réf. Fournisseur
6251/28-135-WL
Marque
ABB
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
16 m
durée de marche max.:
30 min
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
anthracite
type de capteur:
autre
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
280 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
16 m
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
7016
indice de protection (IP):
IP55
type de tension:
AC
durée de marche min.:
10 s
nombre de zones de détection:
424
largeur:
110 mm
hauteur:
124.4 mm
profondeur:
157.75 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


