🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Watchdog PRO 90° studio blanc - 6851/9-134

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 16 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395318966

Réf. Sonepar

00026531896

Réf. Fournisseur

6851/9-134

Marque

ABB

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

16 m

durée de marche max.:

30 min

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

autre

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Oui

interconnectable:

Non

angle de balayage:

90 °

hauteur de montage optimale:

2.5 m

surveillance de cage d'escalier:

Oui

commutateur de pontage:

Oui

largeur de portée max.:

16 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9016

indice de protection (IP):

IP55

type de tension:

AC

durée de marche min.:

10 s

nombre de zones de détection:

200

largeur:

110 mm

hauteur:

124.4 mm

profondeur:

157.75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

Ces détecteurs de mouvement et de présence innovants et de haute qualité d'ABB/Busch-Jaeger rendent la vie tout simplement plus confortable. Ils sont vigilants, d'une aide précieuse et efficaces.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB