Non retournable

ABB - Welcome M badge Rouge Compatible Ecran avec LecteurRfid - 51022F-R-02

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Welcome M badge Rouge Compatible Ecran avec LecteurRfid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commander/régler

  • technique d'installation - indépendant du système

  • type d'interface - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 31 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891804647

Réf. Sonepar

00026180464

Réf. Fournisseur

51022F-R-02

Marque

ABB

fonction:

commander/régler

technique d'installation:

indépendant du système

type d'interface:

autre

matériau:

plastique

largeur:

31 mm

hauteur:

40 mm

profondeur:

5 mm

pays de fabrication:

CHINE

Welcome M badge Rouge Compatible Ecran avec LecteurRfid

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB