ABB - Welcome M Face Avant pour Ecran 4.3-Noir boucle Inductive - 52313FC-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - noir
hauteur - 7 mm
largeur - 154 mm
profondeur - 135 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ABB-Welcome®
EAN
6955891805224
Réf. Sonepar
00026180522
Réf. Fournisseur
52313FC-B
Marque
ABB
couleur:
noir
hauteur:
7 mm
largeur:
154 mm
profondeur:
135 mm
Welcome M Face Avant pour Ecran 4.3-Noir boucle Inductive
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




