Non retournable

ABB - Welcome M Kit Vidéo mini Os Access 1 Moniteurs 7 Plaine Saillie - M20491

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Welcome M Kit Vidéo mini Os Access 1 Moniteurs 7 Plaine Saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • avec vidéo - Oui

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 2

  • peut être connecté à un smartphone - Non

  • mains libres - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891819412

Réf. Sonepar

00026181941

Réf. Fournisseur

M20491

Marque

ABB

avec vidéo:

Oui

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

2

peut être connecté à un smartphone:

Non

mains libres:

Oui

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

2-fils intégral

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

argent

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

aluminium

nombre max. de platines de rue:

1

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

avec secret de conversation:

Oui

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

177.8 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

convient les personnes en situation de handicap:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Welcome M Kit Vidéo mini Os Access 1 Moniteurs 7 Plaine Saillie

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.