ABB - WELCOME M MODULE AUDIO AVEC SYNTHESE VOCALE-ALU BROSSE - M251024A-A-02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - module audio
technique d'installation - système bus
nombre de boutons d'appel - 0
protocole d'image - PAL
couleur - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891804036
Réf. Sonepar
00026180403
Réf. Fournisseur
M251024A-A-02
Marque
ABB
modèle:
module audio
technique d'installation:
système bus
nombre de boutons d'appel:
0
protocole d'image:
PAL
couleur:
aluminium
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
0
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
0 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
97 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
38 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


