Non retournable

ABB - Welcome M Module Audio pour Platine de rue Alu Brosse - M251021A

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module audio

  • technique d'installation - système bus

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - aluminium

  • lecture biométrique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891804005

Réf. Sonepar

00026180400

Réf. Fournisseur

M251021A

Marque

ABB

modèle:

module audio

technique d'installation:

système bus

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

aluminium

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

0 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

pays de fabrication:

CHINE

hauteur:

72 mm

profondeur:

38 mm

tension de fonctionnement:

28...28 V

Welcome M Module Audio pour Platine de rue Alu Brosse

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB