Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Winpower SNMP Card PowerValue - 4NWP100110R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Winpower SNMP Card PowerValue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur SNMP/Web

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 60 mm

  • hauteur - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169260834

Réf. Sonepar

00026926083

Réf. Fournisseur

4NWP100110R0001

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur SNMP/Web

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

60 mm

hauteur:

33 mm

profondeur:

133 mm

pays de fabrication:

CHINE

Winpower SNMP Card PowerValue