ABB - XLP2-2P EasyLine 400 A 2 poles - 008668

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - XLP2-2P EasyLine 400 A 2 poles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • courant permanent nominal (Iu) - 315 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7025840086680

Réf. Sonepar

00026008668

Réf. Fournisseur

008668

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

finition de l'élément d'actionnement:

autre

courant permanent nominal (Iu):

315 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP30

avec emplacement pour fusibles:

NH2

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

50 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

entrée de câble:

autre

équippé de connecteurs:

Oui

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

XLP2-2P Sectionneur à fusible EasyLine 400 A 2 poles sans ecrous ou borniers

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB