Non retournable

ABB - xT4 kit 4P fixed+rcd.hor.inst. w=800mm - PHDX4423

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - xT4 kit 4P fixed+rcd.hor.inst. w=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 200 mm

  • profondeur - 800 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646808363

Réf. Sonepar

00026006808

Réf. Fournisseur

PHDX4423

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

800 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

XT4 kit 4POLES fixe+rcd.hor.inst. L=800mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB