ABB - XT5 P FP 400A 3p frame conf - 112953

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 400 A
finition adaptateur de barres collectrices - Non
finition appareil encastré - Oui
type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8056221030076
Réf. Sonepar
00026112953
Réf. Fournisseur
112953
Marque
ABB
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
400 A
finition adaptateur de barres collectrices:
Non
finition appareil encastré:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
VERSION ADAPTÉE À UN FONCTIONNEMENT CONTINU À 100% DU COURANT NOMINAL XT5 UL / CSA (LASER LABEL XT5 UL 3p)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


