ABB - XT5N 400 EkipDip LIG 400 3pFF - 100380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
tension assignée (Ue) - 220...220 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8056221004572
Réf. Sonepar
00026000108
Réf. Fournisseur
100380
Marque
ABB
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
400 A
tension assignée (Ue):
220...220 V
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
160...400 A
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par boulon
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
400...4000 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
appareil complet avec unité de protection:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
commande motorisée en option:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
puissance dissipée:
19 W
Les Atouts de l'article:
Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT5N 400 fixe à QUATRE PÔLES AVEC BORNES AVANT ET DÉCHARGEMENT À L'ÉTAT SOLIDE EN AC EKIP DIP LIG R 400
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


