ABB - XT5N400TMA 320-3200 4pFF N100% - 100383

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 320 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8056221004602

Réf. Sonepar

00026000109

Réf. Fournisseur

100383

Marque

ABB

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

320 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

128...320 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1600...3200 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

puissance dissipée:

16.9 W

XT5N400TMA 320-3200 4pFF N100%

Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT5N 400 FIXE AVEC BORNES AVANT ET DÉCLENCHEMENT THERMOMAGNÉTIQUE QUATRE PÔLES EN AC-DC TMA R 320 I3 = 1600 ... 3200 A neutre totalement nominal

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB