ABB - XT6 W FP 3p EF EF IEC/UL - 104696

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - XT6 W FP 3p EF EF IEC/UL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Oui

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644067885

Réf. Sonepar

00026104696

Réf. Fournisseur

104696

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

XT6 W FP 3p EF EF IEC/UL

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB