Non retournable

ABB - XT7L 1600 EkipG ToucHLSIG In1600 3p FF - 101005

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 0.85...1.3 A

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • mode de pose - montage direct

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 1600 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8056221010597

Réf. Sonepar

00026101005

Réf. Fournisseur

101005

Marque

ABB

plage de courant ajustable:

0.85...1.3 A

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

mode de pose:

montage direct

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

1600 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Oui

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

120 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

640...1600 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

960...16000 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

2400...24000 A

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

entrée pour fonction de remise à zéro:

Oui

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

puissance dissipée:

94 W

XT7L 1600 EkipG ToucHLSIG In1600 3p FF

Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs à boîtier moulé TMAX XT7L 1600 fixe à tois pôles avec bornes avant et mécanisme de fonctionnement à levier et décharge à l'état solide dans AC EKIP G TOUCH LSIG R 1600

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB