ABB - YO-C XT5 W 110..240 Vac - 110..250 Vdc - 104930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...250 V
construite comme une bobine de commutation - Non
construite comme une bobine d'ouverture - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644070229
Réf. Sonepar
00026104930
Réf. Fournisseur
104930
Marque
ABB
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...250 V
construite comme une bobine de commutation:
Non
construite comme une bobine d'ouverture:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...240 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



