ABB - YO-C XT5-XT6 F/P 380?440 Vac - 104935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...525 V
construite comme une bobine de commutation - Non
construite comme une bobine d'ouverture - Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...525 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644070274
Réf. Sonepar
00026104935
Réf. Fournisseur
104935
Marque
ABB
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...525 V
construite comme une bobine de commutation:
Non
construite comme une bobine d'ouverture:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
380...525 V
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


