🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - YU XT5-XT6 24...30 Vac/dc - 104941

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - YU XT5-XT6 24...30 Vac/dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...30 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...30 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644070335

Réf. Sonepar

00026104941

Réf. Fournisseur

104941

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...30 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...30 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...30 V

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

retardé:

Non

adapté à un disjoncteur:

Oui

adapté à un commutateur:

Non

adapté à un commutateur de protection de moteur:

Non

adapté à un relais de surcharge:

Non

YU XT5-XT6 24...30 Vac/dc

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB