ABB - ZA89P20 - vis fixation (Lot de 20pcs) - D762376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
forme de la tête/extrémité - autre
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 9 mm
système à vis - Pozidriv PZ
longueur de filetage - 9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617623762
Réf. Sonepar
00026762376
Réf. Fournisseur
D762376
Marque
ABB
matériau:
acier
forme de la tête/extrémité:
autre
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
9 mm
système à vis:
Pozidriv PZ
longueur de filetage:
9 mm
taille de fil (M..):
4.8
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée:
Non
dimension du filetage en pouces:
autre
filetage complet:
Non
dimension du profil:
1.5 mm
nombre de filets par pouce:
1
type de filetage:
autre
filetage gauche:
Non
diamètre de tête:
9.5 mm
hauteur de tête:
1.5 mm
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non
autobloquant:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


