Non retournable

ABB - ZE227 Prise triple de courant 230Vac avec insert EURO pivotable à 120° - D761211

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 213 mm

  • hauteur - 63 mm

  • profondeur - 58 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617612117

Réf. Sonepar

00026761211

Réf. Fournisseur

D761211

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

autre

largeur:

213 mm

hauteur:

63 mm

profondeur:

58 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

TUNISIE

ZE227 Prise triple de courant 230Vac avec insert EURO pivotable à 120°

Les Atouts de l'article:

Prise triple avec insert Euro-plug pour l'alimentation 230 V, prises de courant rotatives à 120 °, installation facile par clic sur le coulisseau d'entrée de câble UK600, installation sur plaque de montage avec vis et clic sur rail DIN avec clip.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB