ABB - ZE310 Module de brassage RJ45 avec adaptateur pour montage sur rail-DIN - D738625

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(4)

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617386254

Réf. Sonepar

00026738625

Réf. Fournisseur

D738625

Marque

ABB

type de connecteur:

RJ45 8(4)

catégorie:

autre

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

plage AWG:

22...24

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

ZE310 Module de brassage RJ45 avec adaptateur pour montage sur rail-DIN

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.