Non retournable

ABB - ZE316 Module Coax F/ F - Armoire Comfortline A - D739246

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ZE316 Module Coax F/ F - Armoire Comfortline A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • type de connexion - autre

  • modèle - jack

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617392460

Réf. Sonepar

00026739246

Réf. Fournisseur

D739246

Marque

ABB

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Oui

type de connexion:

autre

modèle:

jack

outil spécial requis:

Non

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

adapté à un conducteur massif:

Oui

couleur:

autre

transparent:

Non

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

TAIWAN

ZE316 Module Coax F/ F - Armoire Comfortline A

Les Atouts de l'article:

Connecteur KOAX avec adaptateur de forme modulaire, avant: prise F, arrière: prise F, couplage traversant 75 Ohm, sans éléments de fermeture et de couplage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB