ABB - ZE336 Panneau de brassage vide pour 12x RJ45 - D731424

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ZE336 Panneau de brassage vide pour 12x RJ45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 246 mm

  • hauteur - 53 mm

  • profondeur - 63 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617314240

Réf. Sonepar

00026731424

Réf. Fournisseur

D731424

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

246 mm

hauteur:

53 mm

profondeur:

63 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ZE336 Panneau de brassage vide pour 12x RJ45

Les Atouts de l'article:

Panneau de brassage en tant que panneau Keystone 12 x Keystone, installation facile et rapide grâce au mécanisme d'encliquetage sur les rails DIN avec blocs d'isolation

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB