ABB - ZK225 Set de Bornier Quicks Quick N/PE - D763133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 46
section nominale - 1.5...25 mm²
courant nominal - 63 A
tension nominale - 230 V
avec leviers d'actionnement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617631330
Réf. Sonepar
00026763133
Réf. Fournisseur
D763133
Marque
ABB
nombre de positions de serrage:
46
section nominale:
1.5...25 mm²
courant nominal:
63 A
tension nominale:
230 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
autre
diamètre du câble:
25...25 mm
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
1.5...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
1.5...25 mm²
plage AWG:
4...16
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Jeu de bornes à emboîtement rapide N / PE pour les champs de distribution, comprenant: Support enfichable rapide: ZK14 et bornes enfichables rapides: ZK113B: N 3x25 + 11x4 mm², ZK82B: N2x25 + 8x4mm², ZK175G: PE 5x25+17x4 mm²
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


