ABB - ZK237B Bornier Quick N 23x4+7x25mm2 - D763163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de serrage - 30
section nominale - 1.5...25 mm²
courant nominal - 63 A
tension nominale - 230 V
avec leviers d'actionnement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617631637
Réf. Sonepar
00026763163
Réf. Fournisseur
D763163
Marque
ABB
nombre de positions de serrage:
30
section nominale:
1.5...25 mm²
courant nominal:
63 A
tension nominale:
230 V
avec leviers d'actionnement:
Non
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
autre
diamètre du câble:
25...25 mm
transparent:
Non
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
1.5...25 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
1.5...25 mm²
plage AWG:
4...16
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Borne enfichable rapide N pour support enfichable, montage sans outils à l'aide d'un simple équipement enfichable et verrouillable, codage couleur clair: N = bleu, système de bornes flexible pour plusieurs circuits N, nombre de bornes: 23 x 1,5 - 4 mm² (technique de serrage à ressort) + 7 x 2,5 à 25 mm² (technique de raccordement à vis), dimensions extérieures H x L x P en mm: 32 x 131 x 31 mm, repérage simple des bornes (DIN VDE 0603 partie 1) avec bandes numérotées pré-imprimées et autocollantes.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


