🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - ZLS927 - Bloc gris foncé permettant d'isoler la barrette de Neutre - ZLS927

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - ZLS927 - Bloc gris foncé permettant d'isoler la barrette de Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - profil

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 9 mm

  • hauteur - 37 mm

  • flexible - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612271487065

Réf. Sonepar

00026148706

Réf. Fournisseur

ZLS927

Marque

ABB

modèle:

profil

longueur:

50 mm

largeur:

9 mm

hauteur:

37 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

argenté

ZLS927 - Bloc gris foncé permettant d'isoler la barrette de Neutre sur un socle additionnel dans le Système de répartition Smissline TP

Les Atouts de la gamme:

Le premier système de prises enfichables et anti-tactile au monde, SMISSLINE TP garantit que les appareils et les composants peuvent être mis sous tension et hors tension en toute sécurité, sans couper les autres charges, par exemple les serveurs. L'appareillage embrochable disponible inlcue la série de disjoncteurs S400, disjoncteurs différentiels FS400 et interrupteurs différentiels F400 ainsi que des parafoudres et des système de mesure et de comptage.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB