Acie Automatisme - Alimentation modulaire rail-din 48 v 2 Ah fixation rail-din - W-DCR-48100W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension - 48 V
type de courant - AC/DC
courant nominal - 2 A
protection contre les surcharges - Oui
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454901536
Réf. Sonepar
03452490153
Réf. Fournisseur
W-DCR-48100W
Marque
Acie Automatisme
tension:
48 V
type de courant:
AC/DC
courant nominal:
2 A
protection contre les surcharges:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


