Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Acie Automatisme - Alimentation rail-din 1,25A 12vcc 1 module - W-CCR12-1

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie
Acie Automatisme - Alimentation rail-din 1,25A 12vcc 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension - 12 V

  • type de courant - AC

  • courant nominal - 1.25 A

  • protection contre les surcharges - Oui

  • montage apparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454901017

Réf. Sonepar

03452490101

Réf. Fournisseur

W-CCR12-1

Marque

Acie Automatisme

tension:

12 V

type de courant:

AC

courant nominal:

1.25 A

protection contre les surcharges:

Oui

montage apparent:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

indice de protection (IP):

autre

température de fonctionnement:

-20...60 °C

Alimentation rail-din 1,25a 12vcc 220 ca 1 module -20° 50° humidité relative de 20 à 90% protection hiccup avec rétablissement à la disparition du défaut

Les Atouts de l'article:

L'alimentation rail-din 1U en 12v1A

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme