Acie Automatisme - Alimentation rail-din 2,5A 24vcc 3 modules - W-CCR24-2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension - 24 V
type de courant - DC
courant nominal - 2.5 A
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454901543
Réf. Sonepar
03452490154
Réf. Fournisseur
W-CCR24-2,5
Marque
Acie Automatisme
tension:
24 V
type de courant:
DC
courant nominal:
2.5 A
pays de fabrication:
CHINE
Alimentation rail-din 2,5A 24vcc 220 ca 3 modules -20° 50° humidité relative de 20 à 90% protection hiccup avec rétablissement à la disparition du défaut
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


