Acie Automatisme - Alimentation rail-din 24 V 1,5A 3 modules - W-CCR24-1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension - 24 V
type de courant - AC
courant nominal - 1.5 A
protection contre les surcharges - Oui
montage apparent - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701454902076
Réf. Sonepar
03452490207
Réf. Fournisseur
W-CCR24-1,5
Marque
Acie Automatisme
tension:
24 V
type de courant:
AC
courant nominal:
1.5 A
protection contre les surcharges:
Oui
montage apparent:
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
indice de protection (IP):
autre
température de fonctionnement:
-40...85 °C
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Acie Automatisme
Découvrez toute la gamme Acie Automatisme


