Acie Automatisme - Alimentation rail-din 24v 2,5a avec entrée chargeur de batterie - 1CCR24-2.5UPS

ACIE AUTOMATISME
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension - 24 V

  • type de courant - AC

  • courant nominal - 2.5 A

  • protection contre les surcharges - Oui

  • montage apparent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701454900058

Réf. Sonepar

03452490005

Réf. Fournisseur

1CCR24-2.5UPS

Marque

Acie Automatisme

tension:

24 V

type de courant:

AC

courant nominal:

2.5 A

protection contre les surcharges:

Oui

montage apparent:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

indice de protection (IP):

IP40

température de fonctionnement:

-20...60 °C

pays de fabrication:

CHINE

Alimentation rail-din 12v 2,5a avec entrée chargeur de batterie -25° à + 60° 100-240v ca 4u h97 x l87,8 x p54,5 mm

Un produit Acie Automatisme

Découvrez toute la gamme Acie Automatisme